Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Gulvmarkeringstape

Gulvmerketape, selvklebende

Art.-nr. 0812449650

EAN 4056807861142

Priser vises for kunden etter pålogging
Gulvmarkeringstape

Art.-nr. 0812449650
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
For rask, enkel vedheft og merking av felt, arbeidsområder, sikkerhetsområder, parkeringsplasser eller vegger og kanter. Rask og enkel å påføre og nesten ingen rester når den fjernes.
  • Selvklebende

  • Godt grep

  • Høy rivemotstand

  • God slitestyrke

  • Enkel å bruke

  • Oppfyller kravene i DIN 4844 eller DIN EN ISO 7010

  • Tape kan kjøres over av industritrucker, personbiler, nyttekjøretøyer osv. Vriing og vending av tapen bør unngås.
Merknad

Festeoverflaten må være tørr og fri for fett og støv.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For rask, enkel vedheft og merking av felt, arbeidsområder, sikkerhetsområder, parkeringsplasser eller vegger og kanter.

Farge

Gul

Materiale

Polyvinylklorid — PVC

Klebstoffbasis

Gummi

Lengde

33 m

Bredde

50 mm

Tykkelse

160 µm

Min./maks. temperaturområde

-20 til 120 °C

Min./maks. bearbeidelsestemperatur

12 til 40 °C

Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser

24 Måned / kjølig og tørt lagringssted, ikke utsatt for sollys, 15 til 25 °C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger