Gulvskap Med 3 skuffer
Skap med skuffer, Treston
SKAP, GRÅ M/3 HYLLER, 5 SKUFFER
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Åpning i bunn for pallegaffel, (flyttes tomt)
- Nivåskruer for justering av skapet ved plassering på ujevnt underlag
- Vridbar lås inkl. 2 stk nøkler
- Hyller justerbare i 28 mm intervall
- Muligheter for ventilasjon tilkobling i skapets topp - Ø 100 mm
- Perforerte sidepaneler, hullstørrelse: 9x9 mm
Typebeskrivelse | 5 drawers, W 981 x D 394 x H 100 mm |
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | 1030 x 430 x 2010 mm |
Skapfarge | 0 - ikke relevant |
Antall skuffer | 5 STK |
Lastekapasitet til skuff | 30 kg |
Skuffeutforming | 0 - ikke relevant |
Antall hyller | 3 STK |
Uttrekkingstype | Bred skuff |
Antall dører | 2 STK |
Farge | Vindusgrå, likner på RAL 7012 |
Materiale | Stål |
Overflate | Pulverbelagt |