Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Svingbart gummihjul

Industrielt svingbart gummihjul

Art.-nr. 0962700008
EAN 4024835847339

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Polyamid 6 kjerne (nylon)
  • Nav med kulelager

  • Ytre bane laget av vulkanisert gummi med høy motstand mot sprekker og slitasje. Hardhet 73 Shore A (±3)

  • Arbeidstemperatur fra -20 til +70 °C

  • Roterende holder med kuler
Merknad

Ikke egnet til bruk i nærheten av løsemidler, hydrokarboner og mineraloljer.

Spesifiserte mål er ikke bindende. Forbehold om tekniske endringer!

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Rulldiameter (D)

160 mm

Rullbredde (L)

50 mm

Høyde (H)

198 mm

Lastekapasitet

300 kg

Lengde (A)

140 mm

Bredde (B)

110 mm

Hullavstand (a)

105 mm

Hullavstand 2 (b)

80 mm

Diameter på avlangt hull (c)

11 mm

Shore A-hardhet

70

Min. temperaturområde

-20 °C

Maks. temperaturområde

70 °C

Borehulldybde (R)

56 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger