Gummiklosser Jekkekloss i gummi med håndtak
GUMMIBLOKK M. HÅNDTAK BÖCK 40MM
Art.-nr. W107165050
EAN 4068362107245
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Spesialutviklet for bruk på kanalløftere/sakseløftere
- Integrert sikkerhetshåndtak som sikrer komfortabel og trygg posisjonering av gummiblokken
- Forhindrer klemming av fingre ved manuell justering
- Gir en sklisikker, slitesterk gummioverflate som beskytter både kjøretøyet og løfteren
- Automatisk sikker avstand mellom hendene og anleggsflaten for å eliminere risikoen for skader
Gummiklosser er egnet for bruk med kanalløftere i bilverksteder, vedlikeholdsbransjer og byggebransjer.
![]() | |
Lengde x bredde x høyde | 120 x 160 x 40 mm |
Materiale | Gummi |
Produktvekt (per element) | 890,000 g |
Høyde | 40 mm |
