Gummispatel
Gummispatel
HÅNDSPARKEL GUMMI 100 X 60MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- For konkave og konvekse overflater
Lengde | 100 mm |
Bredde | 60 mm |
Materialtykkelse | 10 mm |
Materiale til blad | Gummi |
Materiale til håndtak | Gummi |
Produktvekt (per element) | 38,400 g |