H07RN-F med overlastvern Kabeltrommel i plast
Førerhustrommel i plast H07RN-F m overl.vern
KABELTROMMEL UTV. WÜRTH 40M 2,5MM.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Kabeltrommel i plastutforming
- Med stabil sylindret stålramme og ergonomisk, isolert buehåndtak
- Parkeringsstasjonsplugg
- Bryter for omdreiningsstopp
- Svært stabil på grunn av lavt tyngdepunkt
- Sprutsikker treveissokkel med integrert pluggforseglingsleppe
- Bryter for termalbeskyttelse
- Diagnostiseringssystem og overlastvern
Kabeltype | H07RN-F3G2,5 mm² |
Kabellengde | 40 m |
Design | 3 stikkontakter med jording, 16 A, 250 V |
Nominell strømstyrke | 16 A |
Nominell spenning | 250 V/AC |
IP-beskyttelsesklasse | IP 44 |
Lengde x bredde x høyde | 290 x 268 x 393 mm |
Effekt (med kabel rullet ut) | 3500 W |
Effekt (med kabel rullet sammen) | 1100 W |
Overopphetingsbeskyttelse | Termisk effektbryter |