Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

HDPE-foldemasker

Dekkfolie, foldmaskering med klebestrimmel

Art.-nr. 0992405140
EAN 4024835253284

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Statisk oppladet, forhåndsbrettet dekkfilm med crepe maskeringstape for midlertidig beskyttelse av dører, vinduer, vinduskarmer, radiatorer og møbler under maling og plastering.

HDPE-folie som fester seg til kanter


  • Forhåndsbrettet

  • Lett preget

  • Ladet med statisk elektrisitet


Malingen er forhindret fra å kjøre ved preging av filmen.



På grunn av den statiske ladningen klamrer filmen seg til substratet.

Merknad

For å sikre fjerning uten rester må tapen tas av umiddelbart etter at maling eller lakk har tørket. Klebebåndet er ikke UV-bestandig og er derfor ikke egnet til bruk innendørs.

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Det tidsbesparende og kompakte maskeringskonseptet 2-i-1 kan brukes til midlertidig beskyttelse av dører, vinduer, vindubenker, radiatorer og møbler under maling og pussing.

Instruksjoner

Rull ut, fest tapen, brett ut folien

Design

Med flatmaskeringstape

Backing tape

Impregnert papir

Backing folie

Polyetylen

Klebstoffbasis

Gummi

Farge

Gjennomsiktig (filmmateriale), Chamois (grunnmateriale)

Bredde (åpnet opp)

140 cm

Bredde (foldet)

20 cm

Rullengde

33 m

Tapetykkelse

0,14 mm

Folietykkelse

0,01 mm

Holdekraft på stål (per lengdeenhet)

2,2 N/cm

Forlengelse ved brudd

9 %

Min. bearbeidelsestemperatur

10 °C

Maks. bearbeidelsestemperatur

40 °C

Min./maks. bearbeidelsestemperatur

10 til 40 °C

Min. temperaturbestandighet

0 °C

Fuktmotstand

Ja

Maks. temperaturbestandighet

50 °C

Ultrafiolettresistens

Nei

Maks. bruksvarighet

2 d

Lagringsbestandighet fra produksjon

12 Måned

Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon

ved 20 °C og 50 % fuktighet

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger