HDPE-foldemasker
Dekkfolie, foldmaskering med klebestrimmel
MASKERINGSFOLIE M/TAPE 20M X 266CM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
HDPE-folie som fester seg til kanter
- Forhåndsbrettet
- Lett preget
- Ladet med statisk elektrisitet
Malingen er forhindret fra å kjøre ved preging av filmen.
På grunn av den statiske ladningen klamrer filmen seg til substratet.
For å sikre fjerning uten rester må tapen tas av umiddelbart etter at maling eller lakk har tørket. Klebebåndet er ikke UV-bestandig og er derfor ikke egnet til bruk innendørs.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Det tidsbesparende og kompakte maskeringskonseptet 2-i-1 kan brukes til midlertidig beskyttelse av dører, vinduer, vindubenker, radiatorer og møbler under maling og pussing.
Rull ut, fest tapen, brett ut folien
Design | Med flatmaskeringstape |
Backing tape | Impregnert papir |
Backing folie | Polyetylen |
Klebstoffbasis | Gummi |
Farge | Gjennomsiktig (filmmateriale), Chamois (grunnmateriale) |
Bredde (åpnet opp) | 266 cm |
Bredde (foldet) | 20 cm |
Rullengde | 20 m |
Tapetykkelse | 0,14 mm |
Folietykkelse | 0,01 mm |
Holdekraft på stål (per lengdeenhet) | 2,2 N/cm |
Forlengelse ved brudd | 9 % |
Min. bearbeidelsestemperatur | 10 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 40 °C |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 10 til 40 °C |
Min. temperaturbestandighet | 0 °C |
Fuktmotstand | Ja |
Maks. temperaturbestandighet | 50 °C |
Ultrafiolettresistens | Nei |
Maks. bruksvarighet | 2 d |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | ved 20 °C og 50 % fuktighet |