Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

HHS 2000 ST

Heftende smøremiddel, HHS 2000 ST
HHS 2000 ST SMØREMIDDEL SPRAY 500 ML

Art.-nr. 0893106025
EAN 4050641464941

Priser vises for kunden etter pålogging
HHS 2000 ST

Art.-nr. 0893106025
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
Høytrykksbestandig smøreolje med utmerket hefteevne

Motstandsdyktig mot mekaniske belastninger


  • Spesielt for tungt belastede områder som krever langvarig smøring

  • Smøremidlet har meget god vedheft

  • Motstandsdyktig mot avrenning og sentrifugalkraft


Smører og beskytter


  • Anbefales for områder der smøringslaget forringes raskt

  • Perfekt for lagre, kjeder, foringer, skinner, metallkabler og deler som er utsatt for mye bruk
Merknad

Selv om de tekniske rådene som gis, er basert på vår erfaring og bør følges, er det bare indikasjoner og må bekreftes gjennom egne praktiske tester. Det er brukerens ansvar å teste produktene våre for å avgjøre om de er egnet for den tiltenkte bruken

  • Langtidsvirkende med god krypevne

  • Tåler vann, saltvann, svake syrer og baser
Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruksjoner

Spray på delene som skal behandles, og la produktet virke i noen minutter slik at stoffet kan sette seg

Kjemisk base

Blandet syntetisk mineralolje

Oljebasis

Syntetisk/mineraloljekombinasjon

Farge

Brun

Lukt

Karakteristisk

Tetthet

0,824 g/cm³

Min. temperaturområde

-25 °C

Maks. temperaturområde

200 °C

Maks. temperaturbestandighet

150 °C

Kinematisk oljebasisviskositet

1650 cSt

Silikonfri

Ja

AOX-frI

Ja

Innhold

500 ml

Lagringsbestandighet fra produksjon

24 Måned

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger