Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

HL 12-A 330 oppladbart LED-arbeidslys

ARBEIDSLAMPE HL 12-A 330 ESKE

Art.-nr. 5700143000

EAN 4068362022517

Priser vises for kunden etter pålogging
HL 12-A 330 oppladbart LED-arbeidslys

Art.-nr. 5700143000

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Arbeidslyset på 330 lumen og 12 V gir optimal belysning med 10 lysdioder og 2 lysstyrkenivåer: Ideell for små områder

Lyseffekt og belysning


  • Lysstyrke på 330 lumen i 12 V-klassen (batteripakke og lader medfølger ikke)

  • 10 svært sterke LED-pærer

  • To lysstyrkenivåer for optimal belysning

  • Ideell for å belyse små områder


Fleksibilitet og montering


  • Kraftig magnet for et sikkert grep

  • Karabinkrok for enkel montering

  • Vinkeljustering opptil 200° for fleksibel justering

  • Kvarttommers tripodgjenger for ekstra monteringsalternativer


Håndtering og anvendelsesområde


  • Allsidig og praktisk utforming

  • Rask å sette opp i ethvert miljø

  • Perfekt for verksteder, byggeplasser eller mobilt bruk
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell spenning

12 V

Type oppladbart batteri/batteri

Li-lon

Nominell effekt

3,6 W

Min./maks. driftstemperatur

0 til 35 °C

Bredde x høyde x dybde

53 x 68 x 120 mm

Antall LED-er

10 STK

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Oppladbart batteri til batterifettpresse FP 12-A

BATTERI 12V/2,0 AH LI-ION

Oppladbart 12 V Li-ion-batteri med høy ytelse, kompatibelt med mange 12 V elektroverktøy fra Würth og AL 30 Li-ladere
x 1 Ant.
Lader AL 40-LI for oppladbart batteri LI 10,8 volt og 12 volt

BATTERILADER AL 40-LI FOR 12V LI-ION

x 1 Ant.
Oppladbart batteri til batterifettpresse FP 12-A

BATTERI 12V/4,0 AH LI-ION

Oppladbart 12 V Li-ion-batteri med høy ytelse, kompatibelt med mange 12 V elektroverktøy fra Würth og AL 30 Li-ladere
x 1 Ant.