HMS tavle 123 x 123 cm
Tavle - HMS (med tekst)
HMS TAVLE
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Høyre side av tavlen er avsatt til å kunne montere feks. førstehjelpsprodukter.
6 klemmer for dokumentasjon av f.eks.
Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. Varslingsplan ved ulykke. Mannskapslister. Riggplan med henvisning til førstehjelpsutstyr. Vernerundeprotokoll. Prosjektorganisasjon. Samordningsliste. Generell informasjon.
Plass til kundelogo øverst til høyre er B 25, H 12 cm
Mål 123 X 123 cm
Lengde | 123 cm |
Bredde | 123 cm |
Farge | Hvit-rød |
Produktvekt (per element) | 6,000 kg |