HPT ekstra kort spiralbor DIN 1897
Spiralbor HSCo-PM DIN 1897 3xD type Forte TiAlN
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Produktkode | 900 |
Materiale som skal behandles | Stål, Støpegods, Rustfritt stål |
Standarddybde/boredybde | DIN 1897 / 3xD |
Design | Ekstra kort |
Diameter (Ø) | 12 mm |
Lengde (l1) | 102 mm |
Sponsporlengde (l2) | 51 mm |
Skaftdiameter | 12 mm |
Skaftform | Sylinderformet |
Overflate | TiAlN |
Kuttemateriale | HSCo |
Vinkel på spissen | 130 Degree |
Egnet for strekkfasthet opptil | 1300 N/mm² |
Materiale til undergruppe | Generelt konstruksjonsstål, Ikke-legert temperstål, Legert temperstål, Nitridstål, Grått støpejern, Aduserjern, Stainless steels < 850 N/mm², Stainless steels > 850 N/mm² |