HSCo borkrone for punktsveising
HSCo-punktsveisebor
PUNKTSVEISEBOR HSCO 6 X 66 MM
Art.-nr. 0710006
EAN 4011231702881
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ekstra stabil tuppgeometri for vanskelige boreforhold med alle vanlige håndholdte driller
Optimalisert tuppgeometri for lengre levetid enn vanlige punktsveisebor
Utmerket sentrering av borspissen på punktsveisingen og nøyaktig boring
115-graders sentreringspunkt
Boring uten ru kanter
180-graders tuppvinkel på justeringshjørnene
- Ikke ment for bruk i pneumatiske maskiner (for eksempel Vario-drill, Spitznagel og så videre)
- Ikke bruk i driller med støtchuck eller spindler
- For boring i arbeidsemner med tynne stålplater <= 850 N/mm², messingplater, aluminiumsplater, sinkplater, kobberplater og plastpaneler
- Egnet for bruk i driller med 3-kjevechuck
Sikrer opprettholdelse av en konstant omdreiningshastighet
Maksimum omdreiningshastighet
- Maks. 1100 o/min. for ∅ 6 mm
- Maks. 850 o/min. for ∅ 8–9 mm
- Maks. 650 o/min. for ∅ 10 mm
Bruk kjølemidler og smøremidler hvis det er mulig
Kvalitet | Würth-Standard |
Kuttemateriale | HSCo |
Overflate | Bar |
Egnet for strekkfasthet opptil | 850 N/mm² |
Diameter | 6 mm |
Lengde | 66 mm |
Sponsporlengde | 28 mm |
Skaftdiameter | 6 mm |
Skaftform | Sylinderformet |
Levetid (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Borehastighet (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Borhullkvalitet (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Allsidighet (punktsystem) | 2 av 4 punkter |
Boreatferd (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.