Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

HSCo maskingjengetapp med grønn ring for blinde hull DIN 371/376

Maskingjengetapp HSCo grønn form C
MASKINGJENGET.SPIRAL HSCO GR.DIN 371 M3

Art.-nr. 065503
EAN 4011231542630

Priser vises for kunden etter pålogging
HSCo maskingjengetapp med grønn ring for blinde hull DIN 371/376

Art.-nr. 065503
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
Den rimelige maskingjengetappen for bearbeiding av legerte og høylegerte stål (rustfritt stål), samt rustbestandig og syrefast stål. Også egnet for behandling av konvensjonelle stålmaterialer opptil en styrke på 850 N/mm².
  • Verktøygeometri skreddersydd for rustfritt stål med økt klareringsvinkel

  • Ekstra homogen banebrytende avrunding for høy prosesspålitelighet og lang levetid
Merknad
  • Det må etterfylles med nok kjølevæske og smøremiddel under kutting av gjenger.

  • Se oversiktstabeller for tilordning av maskingjengetapper/materialer
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype

Metriske gjenger

Materiale som skal behandles

Stål, Rustfritt stål

Hulltype

Blindhull ≤ 2.5xD

Egnet for maskintype

Milling/drill center, Søyleboremaskin

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Gjengetype x nominell diameter

M3

Stigning

0,5 mm

Lengde

56 mm

Skaftdiameter

3,5 mm

Størrelse på firkant

2,7 mm

DIN

371

Kuttemateriale

HSCo

Overflate

Bar

Form

C

Kjernehulldiameter

2,5 mm

Vridningsvinkel

40° (høyre)

Skaftform

Cylindrical with square drive

Toleranse for gjengetapper

ISO 2 (6H)

Egnet for strekkfasthet opptil

1000 N/mm²

Levetid (poengsystem)

2 av 4 punkter

Målenøyaktighet (poengsystem)

4 av 4 punkter

Allsidighet (punktsystem)

2 av 4 punkter

Kutteatferd (poengsystem)

3 av 4 punkter

Spondannelse (poengsystem)

2 av 4 punkter

Materiale til undergruppe

Rustfritt stål, sulfatert, Rustfritt stål, austenittisk, Rustfritt stål, martensittisk

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger