Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

HSCo notfres dobbeltskåret type H

Notfres HSCo Z24-48 10-15° ty. H

Art.-nr. 5443601239

EAN 4055375881705

Priser vises for kunden etter pålogging
HSCo notfres dobbeltskåret type H

Art.-nr. 5443601239
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
Anbefalt for fresing av harde, kortsponede materialer som grått støpejern, messing, bronse og legert verktøystål.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Produktkode

3224

Materiale som skal behandles

Stål, Støpegods, Rustfritt stål, Titan, Kobber, Messing

Diameter (d1 (js16))

80 mm

Kuttebredde (b)

2

Bordiameter (d2 (H7))

27 mm

Antall kutt (Z)

32 STK

Kuttemateriale

HSCo

Vridningsvinkel

10-15°

Overflate

Bar

Toleranse for skjærekantdiameter

js16

Materiale til undergruppe

Generelt konstruksjonsstål, Non-alloyed tempering steels < 1000 N/mm², Alloyed tempering steels < 1000 N/mm², Nitriding steels < 1300 N/mm², Grått støpejern, Aduserjern, Stainless steels < 850 N/mm², Stainless steels > 850 N/mm², Titan, Titanlegering, Kobber, Messing

Skjæreverdier for etterbehandlingskontur
For dia. 50 til dia. 160
Materialbetegnelse Strekkfasthet Kjøling vc fz
Dia. 50 Dia. 50 Dia. 50 Dia. 50 Dia. 125–160
Generelt konstruksjonsstål < 500 N/mm² E 45 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
500-850 N/mm² E 38 0,031 0,037 0,043 0,050 0,056
Karbonstål < 850 N/mm² E 38 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045
850-1000 N/mm² E 30 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045
Ulegert varmebehandlet stål < 700 N/mm² E 38 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045
700-850 N/mm² E 38 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045
850-1000 N/mm² E 30 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045
Legert varmebehandlet stål 850-1000 N/mm² E 30 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045
1000-1200 N/mm² E 25 0,028 0,034 0,039 0,045 0,050
Ulegert overflateherdet stål < 750 N/mm² E 38 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045
Legert overflateherdet stål < 1000 N/mm² E 30 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045
1000-1200 N/mm² E 25 0,028 0,034 0,039 0,045 0,050
Nitrert stål < 1000 N/mm² E 30 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045
1000-1200 N/mm² E 25 0,028 0,034 0,039 0,045 0,050
Verktøystål < 850 N/mm² E 38 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045
850-1100 N/mm² E 25 0,028 0,034 0,039 0,045 0,050
1100-1400 N/mm² E 20 0,028 0,034 0,039 0,045 0,050
Høyhastighetsstål 850-1200 N/mm² E 20 0,028 0,034 0,039 0,045 0,050
Slitesterkt konstruksjonsstål 1350 N/mm² E 15 0,028 0,034 0,039 0,045 0,050
Fjærstål < 1200 N/mm² E 15 0,028 0,034 0,039 0,045 0,050
Rustfritt stål, sulfatert < 700 N/mm² E 38 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045
Rustfritt stål, austenittisk < 700 N/mm² E 38 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045
< 850 N/mm² E 30 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045
Rustfritt stål, martensittisk < 1100 N/mm² E 25 0,028 0,034 0,039 0,045 0,050
Spesiallegeringer < 1200 N/mm² E 15 0,028 0,034 0,039 0,045 0,050
Støpejern < 180 HB - 38 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045
> 180 HB - 30 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045
Nodulær grafitt, formbart jern > 180 HB - 30 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045
> 260 HB E 25 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045
Titan, titanlegeringer < 850 N/mm² E 20 0,028 0,034 0,039 0,045 0,050
Kobber, lavlegert < 350 N/mm² E 120 0,046 0,055 0,064 0,074 0,083
Messing, kortsponet < 600 N/mm² - 100 0,046 0,055 0,064 0,074 0,083
Messing, langsponet < 600 N/mm² - 100 0,046 0,055 0,064 0,074 0,083
Bronse, kortsponet < 600 N/mm² - 100 0,046 0,055 0,064 0,074 0,083
650-850 N/mm² - 80 0,046 0,055 0,064 0,074 0,083
Bronse, langsponet < 850 N/mm² E 80 0,046 0,055 0,064 0,074 0,083
850-1200 N/mm² E 65 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090
Forklaring
E = emulsjon
vc = skjærehastighet [m/min]
fz = fôr per tann [mm/t]
De foreslåtte skjæreverdiene er referanseverdier og må tilpasses de respektive forholdene.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger