Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skivefres HSCo DIN 885A type N

Freser HSCo DIN 885A Z12-20 10° type N

Art.-nr. 5443601212

EAN 4055375881484

Priser vises for kunden etter pålogging
Skivefres HSCo DIN 885A type N

Art.-nr. 5443601212
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
Anbefales for fresing av strukturelle, overflateherdede og varmebehandlede stål opptil 1100 N/mm² og for kortsponede ikke-jernholdige metaller.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Produktkode

3174

Materiale som skal behandles

Stål, Støpegods, Rustfritt stål, Titan, Kobber, Messing, Aluminium, Plast

Diameter (d1 (js16))

80 mm

Kuttebredde (b)

6

Kuttedybde (a)

19,5 mm

Bordiameter (d2 (H7))

27 mm

Antall kutt (Z)

14 STK

Freserutforming standard

DIN 885 A

Kuttemateriale

HSCo

Vridningsvinkel

10°

Overflate

Bar

Toleranse for skjærekantdiameter

js16

Verktøyholder

Med langsgående spor DIN°138

Materiale til undergruppe

Generelt konstruksjonsstål, Non-alloyed tempering steels < 1000 N/mm², Alloyed tempering steels < 1000 N/mm², Nitriding steels < 1300 N/mm², Grått støpejern, Aduserjern, Stainless steels < 850 N/mm², Stainless steels > 850 N/mm², Titan, Titanlegering, Kobber, Messing, Aluminium, Plast

Skjæreverdier for etterbehandlingskontur
For dia. 50-160
Materialbetegnelse Strekkfasthet Kjøling vc fz
Diameter 50 Diameter 63 Diameter 80 Diameter 100 Dia. 125–160
Generelt konstruksjonsstål < 500 N/mm² E 45 0,057 0,068 0,080 0,091 0,103
500-850 N/mm² E 38 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090
Karbonstål < 850 N/mm² E 38 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
850-1000 N/mm² E 30 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
Ulegert varmebehandlet stål < 700 N/mm² E 38 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
700-850 N/mm² E 38 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
850-1000 N/mm² E 30 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
Legert varmebehandlet stål 850-1000 N/mm² E 30 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
1000-1200 N/mm² E 25 0,040 0,048 0,056 0,064 0,072
Ulegert overflateherdet stål < 750 N/mm² E 38 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
Legert overflateherdet stål < 1000 N/mm² E 30 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
1000-1200 N/mm² E 25 0,040 0,048 0,056 0,064 0,072
Nitrert stål < 1000 N/mm² E 30 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
1000-1200 N/mm² E 25 0,040 0,048 0,056 0,064 0,072
Verktøystål < 850 N/mm² E 38 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
850-1100 N/mm² E 25 0,040 0,048 0,056 0,064 0,072
1100-1400 N/mm² E 20 0,040 0,048 0,056 0,064 0,072
Høyhastighetsstål 850-1200 N/mm² E 20 0,048 0,058 0,067 0,077 0,086
Slitesterkt konstruksjonsstål 1350 N/mm² E 15 0,040 0,048 0,056 0,064 0,072
Fjærstål < 1200 N/mm² E 15 0,040 0,048 0,056 0,064 0,072
Rustfritt stål, sulfatert < 700 N/mm² E 38 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
Rustfritt stål, austenittisk < 700 N/mm² E 38 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
< 850 N/mm² E 30 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
Rustfritt stål, martensittisk < 1100 N/mm² E 25 0,040 0,048 0,056 0,064 0,072
Spesiallegeringer < 1200 N/mm² E 15 0,040 0,048 0,056 0,064 0,072
Støpejern < 180 HB - 38 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
> 180 HB - 30 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
Nodulær grafitt, formbart jern > 180 HB - 30 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
> 260 HB E 25 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
Titan, titanlegeringer < 850 N/mm² E 20 0,040 0,048 0,056 0,064 0,072
Aluminium, aluminiumlegeringer < 530 N/mm² E 400 0,057 0,068 0,080 0,091 0,103
Aluminium, støpte aluminumslegeringer < 10 % Si < 600 N/mm² E 120 0,062 0,074 0,087 0,099 0,112
Magnesium, magnesiumlegeringer < 280 N/mm² E 400 0,057 0,068 0,080 0,091 0,103
Kobber, lavlegert < 350 N/mm² E 120 0,062 0,074 0,087 0,099 0,112
Messing, kortsponet < 600 N/mm² - 100 0,062 0,074 0,087 0,099 0,112
Messing, langsponet < 600 N/mm² - 100 0,062 0,074 0,087 0,099 0,112
Bronse, kortsponet < 600 N/mm² - 100 0,062 0,074 0,087 0,099 0,112
650-850 N/mm² - 80 0,062 0,074 0,087 0,099 0,112
Bronse, langsponet < 850 N/mm² E 80 0,062 0,074 0,087 0,099 0,112
850-1200 N/mm² E 65 0,068 0,082 0,095 0,109 0,122
Forklaring
E = emulsjon
vc = skjærehastighet [m/min]
fz = fôr per tann [mm/t]
De foreslåtte skjæreverdiene er referanseverdier og må tilpasses de respektive forholdene.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger