Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

HSCo8 AlCrN ringformet kutter

Kjernebor HSCo8 AlCrN-belegg

Art.-nr. 0630942614

EAN 4062856044955

Priser vises for kunden etter pålogging
HSCo8 AlCrN ringformet kutter

Art.-nr. 0630942614
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
Bor med høy ytelse med 55 mm kuttedybde, AlCrN-flerlags belegg og 8 % koboltlegering for høy levetid og allsidig bruk med nesten alle materialer som i konvensjonelt stål, støpejern, titan, rustfritt stål, varmebestandig og høyfast stål opp til 1400 N/mm² i styrke. Også egnet for ikke-jernholdige metaller som aluminium, aluminiumslegeringer, messing, bronse og plast.

Enestående ytelse sammenlignet med lignende ubelagte kjernebor


  • Betydelig høyere levetid

  • Opptil 60 % høyere skjærehastighet

  • Betydelig raskere boreprogresjon


AlCrN flerlags slitasjebeskyttelsesbelegg og 8 % koboltlegering


  • Ekstrem høy temperaturbestandighet opptil 1050 °C

  • Meget høy belegghardhet på 3000 HV

  • Flerlagskonstruksjon for optimal fjerning av hakk og forbedrede skjæreegenskaper (forhindrer materialslitasje)


For prosesspålitelighet i nesten alle materialer



Nøyaktig føring, ingen glidning


Problemfri boring på buede overflater og rør



Ingen forboring nødvendig, ingen ru kanter


Eliminerer behovet for for- og etterbearbeiding

Merknad
  • I motsetning til spiralbor fjerner ikke kjernebor materialet i hele bordiameteren, men bare en tynn ring av materialet. Borekjernen støtes ut av senterspissen, den er ikke inkludert i leveringsomfanget. Boretiden for kjernebor er derfor opptil ti ganger kortere enn for spiralbor.

  • Tilstrekkelig, kontinuerlig kjøling gjennom hele boreprosessen øker levetiden til den kjernebormaskinen. Må ikke brukes uten smøring.

  • Se oversiktstabellene for kjerneborkroner/materialoppgaver samt kutteverdier

  • Bruk passende verneutstyr ved bruk av slipespissen, som vernebriller, hørselvern og vernehansker

  • Legg til side løse klær eller smykker som kan hektes fast i bevegelige deler

  • Kjerneborene må ikke brukes manuelt

  • Før bruk må du forsikre deg om at verktøyet roterer riktig og at klemmefunksjonen på verktøydrevet fungerer som den skal.
Bruksområde
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Med Weldon-skaft ∅ 19 mm for bruk på mobile magnetboremaskiner eller søylebormaskiner for å lage store hull med en diameter på opptil 50 mm og en kuttedybde på maks. 55 mm

  • Bor med FEIN QuickIn-innfestning kan brukes med en adapter

  • Bruk på stasjonære bormaskiner med morsekon tange er mulig ved bruk av riktig adapter
Instruksjoner
  • Sett senterspissen inn i kjerneborkronen

  • Skyv kjerneborkronen inn i holderen på maskinen, og trekk til settskruene

  • Kjerneborkronen låses automatisk når du bruker hurtigchucken.

  • Kontroller at kjerneborkronen er montert riktig.

  • Hvis boret utsettes for sideveis belastning under bruk, kan det bli ødelagt

  • Fest bormaskinen i riktig posisjon for boring – påse at bormaskinen står støtt.

  • Fest om nødvendig magnetboremaskinen med en sikkerhetsstropp før du borer, spesielt for bruk på vertikale overflater og arbeid over hodet

  • Vær oppmerksom på hastighetstabellen, og bruk kjølevæske

  • Bor forsiktig (uten sentreringsstansing og forhåndsboring), vær oppmerksom på jevn mating og jevn rotasjonshastighet gjennom hele boreprosessen

  • Fjern spon og borekjernen etter hver boreoperasjon

  • Forsiktig: Risiko for personskade, spon og borekjerne kan være svært varme og skarpe

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Kuttedybde

55 mm

Diameter

14 mm

Lengde

84,6 mm

Materiale som skal behandles

Stål, Rustfritt stål, Støpegods, Ikke-jernholdige metaller, Hardt og tøft materiale

Skaftform

Weldon

Overflate

AlCrN

Kuttemateriale

HSCo8

Levetid (poengsystem)

4 av 4 punkter

Borehastighet (poengsystem)

4 av 4 punkter

Borhullkvalitet (punktsystem)

4 av 4 punkter

Allsidighet (punktsystem)

4 av 4 punkter

Boreatferd (poengsystem)

4 av 4 punkter

Skjæreverdier
For dia. 12,0–20,0
Materialbetegnelse Strekkfasthet fra dia. 12,0 fra dia. 16,0 fra dia. 20,0
vc n n n
fra til fra til fra til fra til
Stål
Generelt konstruksjonsstål ≤ 850 N/mm² 20 25 531 663 398 497 318 398
Herdet og anløpt ulegert stål ≤ 850 N/mm² 20 25 531 663 398 497 318 398
Herdet og anløpt lavlegert stål ≤ 850 N/mm² 20 25 531 663 398 497 318 398
Herdet og anløpt ulegert stål ≤ 1000 N/mm² 10 15 265 398 199 298 159 239
Herdet og anløpt lavlegert stål ≤ 1 000 N/mm² 10 15 265 398 199 298 159 239
Herdet og anløpt legert stål ≤ 1300 8 10 212 265 159 199 127 159
Nitrert stål ≤ 1300 8 10 212 265 159 199 127 159
Verktøystål ≤ 1300 8 10 212 265 159 199 127 159
Høyhastighetsstål ≤ 1300 8 10 212 265 159 199 127 159
Høyverdig stål
Rustfritt stål ≤ 1200 10 15 265 398 199 298 159 239
Titan ≤ 850 10 15 265 398 199 298 159 239
Spesiallegeringer ≤ 1200 10 15 265 398 199 298 159 239
Støpegods
Støpejern ≤ 350 HB 20 25 531 663 398 497 318 398
Sfæroid grafitt og formbart jern ≤ 350 HB 20 25 531 663 398 497 318 398
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium ≤ 450 20 25 531 663 398 497 318 398
Aluminiumslegeringer ≤ 450 20 25 531 663 398 497 318 398
Aluminiumssmidde legeringer ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Støpte aluminumslegeringer
<= 10 % Si
≤ 600 20 25 531 663 398 497 318 398
Støpte aluminumslegeringer
>10 % Si
≤ 600 20 25 531 663 398 497 318 398
Magnesiumlegering ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Lavlegert kobber ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Kortsponet messing ≤ 850 20 25 398 531 298 398 239 318
Langsponet messing ≤ 850 20 25 398 531 298 398 239 318
Bronse med korte spon ≤ 850 20 25 398 531 298 398 239 318
Bronse med lange spon ≤ 1000 20 25 531 663 398 497 318 398
Plast
Varmeherding av plast 20 25 531 663 398 497 318 398
Termoplast 20 25 531 663 398 497 318 398
Tast
vc = skjærehastighet [m/min]
n = rotasjonshastighet [o/min]
De foreslåtte skjæreverdiene er referanseverdier og må tilpasses de respektive forholdene.
For dia. 36,0–50,0
Materialbetegnelse Strekkfasthet fra dia. 36,0 fra dia. 40,0 fra dia. 50,0
vc n n n
fra til fra til fra til fra til
Stål
Generelt konstruksjonsstål ≤ 850 N/mm² 20 25 177 221 159 199 127 159
Herdet og anløpt ulegert stål ≤ 850 N/mm² 20 25 177 221 159 199 127 159
Herdet og anløpt lavlegert stål ≤ 850 N/mm² 20 25 177 221 159 199 127 159
Herdet og anløpt ulegert stål ≤ 1000 N/mm² 10 15 88 133 80 119 64 95
Herdet og anløpt lavlegert stål ≤ 1 000 N/mm² 10 15 88 133 80 119 64 95
Herdet og anløpt legert stål ≤ 1300 8 10 71 88 64 80 51 64
Nitrert stål ≤ 1300 8 10 71 88 64 80 51 64
Verktøystål ≤ 1300 8 10 71 88 64 80 51 64
Høyhastighetsstål ≤ 1300 8 10 71 88 64 80 51 64
Høyverdig stål
Rustfritt stål ≤ 1200 10 15 88 133 80 119 64 95
Titan ≤ 850 10 15 88 133 80 119 64 95
Spesiallegeringer ≤ 1200 10 15 88 133 80 119 64 95
Støpegods
Støpejern ≤ 350 HB 20 25 177 221 159 199 127 159
Sfæroid grafitt og formbart jern ≤ 350 HB 20 25 177 221 159 199 127 159
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium ≤ 450 20 25 177 221 159 199 127 159
Aluminiumslegeringer ≤ 450 20 25 177 221 159 199 127 159
Aluminiumssmidde legeringer ≤ 400 20 25 177 221 159 199 127 159
Støpte aluminumslegeringer
<= 10 % Si
≤ 600 20 25 177 221 159 199 127 159
Støpte aluminumslegeringer
>10 % Si
≤ 600 20 25 177 221 159 199 127 159
Magnesiumlegering ≤ 400 20 25 177 221 159 199 127 159
Lavlegert kobber ≤ 400 20 25 177 221 159 199 127 159
Kortsponet messing ≤ 850 20 25 133 177 119 159 95 127
Langsponet messing ≤ 850 20 25 133 177 119 159 95 127
Bronse med korte spon ≤ 850 20 25 133 177 119 159 95 127
Bronse med lange spon ≤ 1000 20 25 177 221 159 199 127 159
Plast
Varmeherding av plast 20 25 177 221 159 199 127 159
Termoplast 20 25 177 221 159 199 127 159
For dia. 24,0–32,0
Materialbetegnelse Strekkfasthet fra dia. 24,0 fra dia. 28,0 fra dia. 32,0
vc n n n
fra til fra til fra til fra til
Stål
Generelt konstruksjonsstål ≤ 850 N/mm² 20 25 265 332 227 284 199 249
Herdet og anløpt ulegert stål ≤ 850 N/mm² 20 25 265 332 227 284 199 249
Herdet og anløpt lavlegert stål ≤ 850 N/mm² 20 25 265 332 227 284 199 249
Herdet og anløpt ulegert stål ≤ 1000 N/mm² 10 15 133 199 114 171 99 149
Herdet og anløpt lavlegert stål ≤ 1 000 N/mm² 10 15 133 199 114 171 99 149
Herdet og anløpt legert stål ≤ 1300 8 10 106 133 91 114 80 99
Nitrert stål ≤ 1300 8 10 106 133 91 114 80 99
Verktøystål ≤ 1300 8 10 106 133 91 114 80 99
Høyhastighetsstål ≤ 1300 8 10 106 133 91 114 80 99
Høyverdig stål
Rustfritt stål ≤ 1200 10 15 133 199 114 171 99 149
Titan ≤ 850 10 15 133 199 114 171 99 149
Spesiallegeringer ≤ 1200 10 15 133 199 114 171 99 149
Støpegods
Støpejern ≤ 350 HB 20 25 265 332 227 284 199 249
Sfæroid grafitt og formbart jern ≤ 350 HB 20 25 265 332 227 284 199 249
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium ≤ 450 20 25 265 332 227 284 199 249
Aluminiumslegeringer ≤ 450 20 25 265 332 227 284 199 249
Aluminiumssmidde legeringer ≤ 400 20 25 265 332 227 284 199 249
Støpte aluminumslegeringer
<= 10 % Si
≤ 600 20 25 265 332 227 284 199 249
Støpte aluminumslegeringer
>10 % Si
≤ 600 20 25 265 332 227 284 199 249
Magnesiumlegering ≤ 400 20 25 265 332 227 284 199 249
Lavlegert kobber ≤ 400 20 25 265 332 227 284 199 249
Kortsponet messing ≤ 850 20 25 199 265 171 227 149 199
Langsponet messing ≤ 850 20 25 199 265 171 227 149 199
Bronse med korte spon ≤ 850 20 25 199 265 171 227 149 199
Bronse med lange spon ≤ 1000 20 25 265 332 227 284 199 249
Plast
Varmeherding av plast 20 25 265 332 227 284 199 249
Termoplast 20 25 265 332 227 284 199 249
Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Senterspiss til HSS kjernebor

EJCTRPIN-CREDRL-F.0630940XXX
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Overgang fra morsekon til weldon 19 for HSS kjenebor

OVERGANG MORSEKON MK3 TIL WELDON D19

Overgang morsekon for bruk sammen med HSS kjernebor
x 1 Ant.
Overgang fra morsekon til weldon 19 for HSS kjenebor

OVERGANG MORSEKON MK3 TIL WELDON D19 A/S

Overgang morsekon for bruk sammen med HSS kjernebor