Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Punktsveisebor HSS for fjerning av sveisepunkter

PUNKTSVEISEBOR Ø 8MM

Art.-nr. 07108

EAN 4011231703000

Priser vises for kunden etter pålogging
Punktsveisebor HSS for fjerning av sveisepunkter

Art.-nr. 07108

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For enkel fjerning av sveise punkter

Spesialbor for å fjerne sveisepunkter


Fast sentreringsspiss betyr at det ikke er nødvendig med sentreringsstansing



Forbedret PLUS-sentreringsspiss også egnet for bruk på metallplater med høy styrke


Den optimaliserte spissgeometrien gir en lengre levetid enn tradisjonelle punktsveisbor.



Egner seg til bruk i standard boremaskiner



Anbefalt omdreiningshastighet:


  • For dia. 6: opptil 920 o/min

  • For dia. 8: opptil 700 o/min


Produktemballasje laget av 100 % PCR (gjenvunnet plast fra husholdningsavfall), 100 % gjenvinnbar

Merknad

Tips for å øke levetiden til sentreringspunktet:


  • Borene må ikke brukes i maskiner med slag.

  • Still inn boremaskinen til passende turtall; det angitte turtallet til trykkluftenheter er generelt for høy.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Diameter

8 mm

Lengde

78 mm

Sponsporlengde

38 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger