HSS ringformet kutter
HSS-kjernebor
HSS KJERNEBOR Ø18MM WELDON D19 TANGE
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Høy ytelse og rask boreframdrift med lang levetid
I motsetning til vanlig boring kuttes det bare en tynn metallring. Borekjernen støtes ut av senterspissen.
Ingen forhåndsboring nødvendig, ingen ru kanter
Ingen for- eller etterbearbeiding nødvendig
Optimalisert skjæregeometri
- Lang levetid sammenlignet med mange standard kjernebor
- Ren boreprofil
- Borehull med presise toleranser
Presis styring, ingen glidning
Passer til overlappingsboring. Problemfri boring på buede overflater og rør.
- I motsetning til spiralbor behandler den ringformede kutteren bare en tynn ring av materiale i stedet for hele bordiameteren. Borekjernen fjernes med en styrestift med fjærkraft, som ikke inngår i leveringsomfanget. Ringformede kuttere gir derfor en 10 ganger raskere boretid enn spiralbor.
- Tilstrekkelig, kontinuerlig kjøling gjennom hele boreprosessen øker levetiden til den ringformede kutteren betydelig. Må ikke brukes tørr.
- Ikke egnet for sponplater, titan eller varmebestandig, høylegert stål
- Se oversiktstabeller for materialer og skjæreverdieparametere
- Bruk passende verneutstyr, som vernebriller, hørselvern og vernehansker
- Ta av løse klær eller smykker som kan hektes fast i bevegelige deler
- Ringformede kuttere må ikke brukes med håndholdte verktøy
- Før bruk må du sørge for at verktøydrevet har perfekt konsentrisitet og riktig klemfunksjon
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/1109069.jpg)
- Med Weldon-skaft ∅ 19 mm for bruk på mobile magnetboremaskiner eller søylebormaskiner for å lage store hull med en diameter på opptil 50 mm og en kuttedybde på 30 mm eller 50 mm
- Bor med FEIN QuickIn-innfestning kan brukes med en adapter
- Bruk på stasjonære bormaskiner med morsekon tange er mulig ved bruk av riktig adapter
- Sett senterspissen inn i kjerneborkronen
- Skyv kjerneborkronen inn i holderen på maskinen, og trekk til settskruene
- Kjerneborkronen låses automatisk når du bruker hurtigchucken.
- Kontroller at kjerneborkronen er montert riktig.
- Hvis boret utsettes for sideveis belastning under bruk, kan det bli ødelagt
- Fest bormaskinen i riktig posisjon for boring – påse at bormaskinen står støtt.
- Fest om nødvendig magnetboremaskinen med en sikkerhetsstropp før du borer, spesielt for bruk på vertikale overflater og arbeid over hodet
- Vær oppmerksom på hastighetstabellen, og bruk kjølevæske
- Bor forsiktig (uten sentreringsstansing og forhåndsboring), vær oppmerksom på jevn mating og jevn rotasjonshastighet gjennom hele boreprosessen
- Fjern spon og borekjernen etter hver boreoperasjon
- Forsiktig: Risiko for personskade, spon og borekjerne kan være svært varme og skarpe
Kvalitet | Würth-Standard |
Kuttedybde | 30 mm |
Diameter | 18 mm |
Lengde | 64,2 mm |
Materiale som skal behandles | Stål |
Skaftform | Weldon |
Overflate | Bar |
Kuttemateriale | HSS |
Levetid (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Borehastighet (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Borhullkvalitet (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Allsidighet (punktsystem) | 2 av 4 punkter |
Boreatferd (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Kappeverdier | |||||||||
For dia. 12,0-20,0 | |||||||||
Materialgruppe | Strekkfasthet | fra dia. 12,0 | fra dia. 16,0 | fra dia. 20,0 | |||||
vc | n | n | n | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | ||
Stål | |||||||||
Generelt konstruksjonsstål | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
Ulegert herdet stål | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
Herdet lavlegert stål | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
Ulegert herdet stål | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 13 | 265 | 345 | 199 | 259 | 159 | 207 |
Herdet lavlegert stål | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 13 | 265 | 345 | 199 | 259 | 159 | 207 |
Støpegods | |||||||||
Støpejern | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Nodulær grafitt og formbart jern | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Ikke-jernholdige metaller | |||||||||
Aluminium | ≤ 450 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Aluminiumlegeringer | ≤ 450 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Smidde aluminiumslegeringer | ≤ 400 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Støpte aluminumslegeringer <= 10 % Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Magnesiumlegering | ≤ 400 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Lavlegert kobber. | ≤ 400 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Kortsponet messing | ≤ 850 | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
Langsponet messing | ≤ 850 | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
Kortsponet bronse | ≤ 850 | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
Plast | |||||||||
Termohærdende plastmaterialer | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 | |
Termoplast | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Kappeverdier | |||||||||
For dia. 24,0-32,0 | |||||||||
Materialgruppe | Strekkfasthet | fra dia. 24,0 | fra dia. 28,0 | fra dia. 32,0 | |||||
vc | n | n | n | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | ||
Stål | |||||||||
Generelt konstruksjonsstål | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
Ulegert herdet stål | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
Lavlegert herdet stål. | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
Ulegert herdet stål | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 13 | 133 | 172 | 114 | 148 | 99 | 129 |
Lavlegert herdet stål. | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 13 | 133 | 172 | 114 | 148 | 99 | 129 |
Støpegods | |||||||||
Støpejern | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Nodulær grafitt og formbart jern | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Ikke-jernholdige metaller | |||||||||
Aluminium | ≤ 450 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Aluminiumlegeringer | ≤ 450 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Smidde aluminiumslegeringer | ≤ 400 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Støpte aluminumslegeringer <= 10 % Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Magnesiumlegering | ≤ 400 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Lavlegert kobber | ≤ 400 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Kortsponet messing | ≤ 850 | 15 | 20 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
Langsponet messing | ≤ 850 | 15 | 20 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
Kortsponet bronse | ≤ 850 | 15 | 20 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
Plast | |||||||||
Termohærdende plastmaterialer | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 | |
Termoplast | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Kappeverdier | |||||||||
For dia. 36,0-50,0 | |||||||||
Materialgruppe | Strekkfasthet | fra dia. 36,0 | fra dia. 40,0 | fra dia. 50,0 | |||||
vc | n | n | n | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | ||
Stål | |||||||||
Generelt konstruksjonsstål | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
Ulegert herdet stål | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
Lavlegert herdet stål | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
Ulegert herdet stål | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 13 | 88 | 115 | 80 | 103 | 64 | 83 |
Herdet lavlegert stål | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 13 | 88 | 115 | 80 | 103 | 64 | 83 |
Støpegods | |||||||||
Støpejern | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Nodulær grafitt og formbart jern | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Ikke-jernholdige metaller | |||||||||
Aluminium | ≤ 450 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Aluminiumlegeringer | ≤ 450 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Smidde aluminiumslegeringer | ≤ 400 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Støpte aluminumslegeringer <= 10 % Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Magnesiumlegering | ≤ 400 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Lavlegert kobber | ≤ 400 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Kortsponet messing | ≤ 850 | 15 | 20 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
Langsponet messing | ≤ 850 | 15 | 20 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
Kortsponet bronse | ≤ 850 | 15 | 20 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
Plast | |||||||||
Termohærdende plastmaterialer | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 | |
Termoplast | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Tast |
vc = skjærehastighet [m/min] |
n = rotasjonshastighet [o/min] |
De foreslåtte skjæreverdiene er referanseverdier og må tilpasses de respektive forholdene. |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.