Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

HSS ringformet kutter

HSS-kjernebor
HSS KJERNEBOR Ø35MM WELDON D19 TANGE

Art.-nr. 0630930350
EAN 4050642953598

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Standard ringformet kutter laget av HSS for boring av store gjennomgående hull med en diameter på opptil 50 mm med mobile magnetiske eller stasjonære bormaskiner i konvensjonelt stål opptil 850 N/mm², tre og ikke-jernholdige metaller, for eksempel aluminium, aluminiumslegeringer og plast.

Høy ytelse og rask boreframdrift med lang levetid


I motsetning til vanlig boring kuttes det bare en tynn metallring. Borekjernen støtes ut av senterspissen.



Ingen forhåndsboring nødvendig, ingen ru kanter


Ingen for- eller etterbearbeiding nødvendig



Optimalisert skjæregeometri


  • Lang levetid sammenlignet med mange standard kjernebor

  • Ren boreprofil

  • Borehull med presise toleranser


Presis styring, ingen glidning


Passer til overlappingsboring. Problemfri boring på buede overflater og rør.

Merknad
  • I motsetning til spiralbor behandler den ringformede kutteren bare en tynn ring av materiale i stedet for hele bordiameteren. Borekjernen fjernes med en styrestift med fjærkraft, som ikke inngår i leveringsomfanget. Ringformede kuttere gir derfor en 10 ganger raskere boretid enn spiralbor.

  • Tilstrekkelig, kontinuerlig kjøling gjennom hele boreprosessen øker levetiden til den ringformede kutteren betydelig. Må ikke brukes tørr.

  • Ikke egnet for sponplater, titan eller varmebestandig, høylegert stål

  • Se oversiktstabeller for materialer og skjæreverdieparametere

  • Bruk passende verneutstyr, som vernebriller, hørselvern og vernehansker

  • Ta av løse klær eller smykker som kan hektes fast i bevegelige deler

  • Ringformede kuttere må ikke brukes med håndholdte verktøy

  • Før bruk må du sørge for at verktøydrevet har perfekt konsentrisitet og riktig klemfunksjon
Bruksområde
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Med Weldon-skaft ∅ 19 mm for bruk på mobile magnetboremaskiner eller søylebormaskiner for å lage store hull med en diameter på opptil 50 mm og en kuttedybde på 30 mm eller 50 mm

  • Bor med FEIN QuickIn-innfestning kan brukes med en adapter

  • Bruk på stasjonære bormaskiner med morsekon tange er mulig ved bruk av riktig adapter
Instruksjoner
  • Sett senterspissen inn i kjerneborkronen

  • Skyv kjerneborkronen inn i holderen på maskinen, og trekk til settskruene

  • Kjerneborkronen låses automatisk når du bruker hurtigchucken.

  • Kontroller at kjerneborkronen er montert riktig.

  • Hvis boret utsettes for sideveis belastning under bruk, kan det bli ødelagt

  • Fest bormaskinen i riktig posisjon for boring – påse at bormaskinen står støtt.

  • Fest om nødvendig magnetboremaskinen med en sikkerhetsstropp før du borer, spesielt for bruk på vertikale overflater og arbeid over hodet

  • Vær oppmerksom på hastighetstabellen, og bruk kjølevæske

  • Bor forsiktig (uten sentreringsstansing og forhåndsboring), vær oppmerksom på jevn mating og jevn rotasjonshastighet gjennom hele boreprosessen

  • Fjern spon og borekjernen etter hver boreoperasjon

  • Forsiktig: Risiko for personskade, spon og borekjerne kan være svært varme og skarpe

Kvalitet

Würth-Standard

Kuttedybde

30 mm

Diameter

35 mm

Lengde

64,2 mm

Materiale som skal behandles

Stål, Aluminium, Tre

Skaftform

Weldon

Overflate

Bar

Kuttemateriale

HSS

Levetid (poengsystem)

2 av 4 punkter

Borehastighet (poengsystem)

3 av 4 punkter

Borhullkvalitet (punktsystem)

4 av 4 punkter

Allsidighet (punktsystem)

2 av 4 punkter

Boreatferd (poengsystem)

3 av 4 punkter

Kappeverdier
Kappeverdier
Kappeverdier
Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Utskyvingsbolt For ringformede metallkuttere

SENTERSPISS TIL HSS KJERNEBOR
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Overgang for HSS kjernebor

OVERGANG MORSEKON MK3 TIL WELDON D19

Overgang morsekon for bruk sammen med HSS kjernebor
x 1 Ant.
Overgang for HSS kjernebor

OVERGANG MORSEKON MK3 TIL WELDON D19 A/S

Overgang morsekon for bruk sammen med HSS kjernebor