Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

HTS smøremiddel for høye temperaturer

Klebende smøremiddel, HTS
HTS SMØREMIDDEL SPRAY 500 ML

Art.-nr. 0893128
EAN 4045989954049

Priser vises for kunden etter pålogging
HTS smøremiddel for høye temperaturer

Art.-nr. 0893128
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
Heftfast smøremiddel med PTFE, god krypeevne, motstandsdyktighet mot høye temperaturer og langvarig virkning.
  • Biologisk nedbrytbar ≥ 95 % (CEC-L 33-T-82-test)

  • Høy temperaturbestandighet fra –30 °C til ca. +250 °C

  • Utmerket vedheft på en rekke ulike overflater

  • Utmerket korrosjonsbeskyttelse

  • Optimale smøreegenskaper selv ved ekstreme temperaturer (SRV-test)

  • Maksimal krypeevne

  • Vann- og fuktavstøtende, motstandsdyktig mot sprut og saltvann

  • Silikon- og mineraloljefri
Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Alle bevegelige deler som dørhengsler, kjeder, bremser, gir- og kløtsjstenger, trådtrekk, skruekoblinger, glideskinner, ventilspindler, stempelstenger for vannventiler osv.

Instruksjoner

Materialet kommer tyntflytende og klebefritt ut av boksen og trenger inn i alle små hullrom. Etter fordamping sitter du igjen med en svært temperaturbestandig, kraftig vedheftende smørefilm som gir permanent smøring og korrosjonsbeskyttelse.

Kjemisk base

Vegetabilsk olje

Oljebasis

Planteolje

Farge

Lysebrun

Lukt

Karakteristisk

Tetthet

0,77 g/cm³

Min. temperaturområde

-30 °C

Maks. temperaturområde

250 °C

Kinematisk oljebasisviskositet

35 cSt

Betingelser for viskositet til oljebasis

ved 40 °C

Silikonfri

Ja

AOX-frI

Ja

Innhold

500 ml

Vekt av innhold

385 g

Lagringsbestandighet fra produksjon

24 Måned

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger