HUSQVARNA 40-B330X BATTERI
Batteri Husqvarna 40-B330X
40-B330X BATTERI
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nominell spenning | 36 V |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 9 Ah |
Vekt av oppladbart batteri/batteri | 1.93 kg |
Typebeskrivelse | 40-B330X |
Produktvekt (per element) | 1.930 kg |
Type oppladbart batteri/batteri | Li-lon |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.