Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

HUSQVARNA C1800X PACE

Lader Husqvarna C1800x PACE
C1800X PACE LADER

Art.-nr. 9501021527
EAN 7392930549111

Priser vises for kunden etter pålogging
HUSQVARNA C1800X PACE

Art.-nr. 9501021527

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

C1800X PACE er en høytytende batterilader med en kapasitet på 1800 W, og passer til B750X PACE-batterier. Den er utstyrt med modus for hurtiglading og aktiv kjøling, som gjør det mulig å lade batteriene kjapt.
  • Høytytende batterilader for rask og effektiv lading

  • Hurtigladingsmodus reduserer ladetiden betydelig

  • Aktiv kjøling forlenger batteriets levetid

  • Kompakt og robust design

  • Lang kabel gir fleksibilitet i bruk

  • Passer perfekt til B750X PACE-batterier
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Inngangsspenning

240 V

Min./maks. frekvens

50 / 50 Hz

Maks. ladestrøm

16 A

Kabellengde

1 m

Lengde

22,1 cm

Bredde

29,7 cm

Høyde

23,8 cm

Maks. utgangsspenning

115 V

Maks. frekvens

50 Hz

Min. frekvens

50 Hz

Nytteeffekt

1800 W

Maks. inngangsspenning

240 V

Min./maks. temperaturområde

-10 til 40 °C

Maks. temperaturområde

40 °C

Min. temperaturområde

-10 °C

Produktvekt (per element)

4,350 kg

Nominell spenning

93,6 V

Utgangsspenning

115 V

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
HUSQVARNA B750X BATTERI

BATTERI B750X PACE

x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
HUSQVARNA K1 PACE

HUSQVARNA K1 PACE

K1 PACE er en høyeffektiv batteridrevet motorkapper som har kraften og ytelsen du forventer fra tilsvarende bensindrevne motorkappere.
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger