HUSQVARNA ELITE-CUT S35 EXO-GRIT
Husqvarna ELITE-CUT S35
ELITE-CUT S35 400MM
Art.-nr.
9501021649
EAN 7392930729018
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Elite-Cut™ S35 er en del av Gold-serien og har det nye Z-Edge-formede Exo-Grit-segmentet, utformet for å gi en jevnere skjæreopplevelse og mer effektiv skjæring i harde materialer. Utmerket å bruke sammen med de håndholdte kappsagene
Passer til materialer som:
Brostein
Granitt
Herdet betong, hard
Kraftig armering i betong
Passer til materialer som:
Brostein
Granitt
Herdet betong, hard
Kraftig armering i betong
- Elite-Cut™ S35 fra Gold-serien gir overlegen kvalitet og ytelse
- Z-Edge-formet Exo-Grit-segment for jevnere skjæring
- Effektiv i harde materialer, ideell for krevende oppgaver
- Perfekt for håndholdte kappsager
- Lang levetid og holdbarhet
- Enkel tilpasning til ulike maskiner
Diameter (Ø) | 400 mm |
Borehull | 25.4 mm |
Innvendig reduksjonsringdiameter | 20 mm |
Segmenthøyde | 15 mm |
Segmenttykkelse | 3.8 mm |
Maks. periferihastighet | 0 mm/s |