HUSQVARNA ELITE-CUT S35S BAT
Husqvarna ELITE-CUT S35S BAT
ELITE-CUT S35 BAT 250MM
Art.-nr.
9501021724
EAN 7333377463608
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Elite-Cut™ S35S BAT-bladet er en del av Gull-serien, og har høy skjærehastighet, høy slitestyrke, lave vibrasjoner og halvstille kjerne, noe som gjør det til et optimalt valg for intensiv profesjonell bruk. Spesielt designet for å fungere optimalt med kraften og turtallet til batterikapperen K 540i, har den en unik, forstørret utvendig diameter som øker skjæredybden opp til 100 mm. Bladet har det innovative Exo-Grit™-segmentet, en stille kjerne og smarte indikatorer for økt sikkerhet under bruk.
Passer til materialer som:
Blokk
Brostein
Granitt
Herdet betong, hard
Lav armering i betong
Middels armering i betong
Passer til materialer som:
Blokk
Brostein
Granitt
Herdet betong, hard
Lav armering i betong
Middels armering i betong
Diameter (Ø) | 250 mm |
Borehull | 25.4 mm |
Segmenthøyde | 13 mm |
Segmenttykkelse | 2.7 mm |
Maks. periferihastighet | 0 mm/s |