Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

HUSQVARNA ELITE-CUT S85

Husqvarna ELITE-CUT S85
ELITE-CUT S85 350MM

Art.-nr. 9501021650
EAN 7333377478909

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Elite-Cut™ S85 er en del av Gold-serien, og er spesielt utformet for å gi optimal skjæreytelse i asfalt, fersk betong og annet svært slipende materiale. Sagbladet har et beskyttelsessegment som hindrer slitasje på bladstammen.

Passer til materiale:
Asfalt, hard
Asfalt, myk
Asfaltoverlegg
Fersk betong
  • Elite-Cut™ S85 fra Gold-serien gir optimal skjæreytelse i asfalt, fersk betong og annet svært slipende materiale

  • Beskyttelsessegment hindrer slitasje på bladstammen

  • Passer maskiner med standard borehull og kan tilpasses med reduksjonsring

  • Høy segmenthøyde for lang levetid

  • Robust segmenttykkelse sikrer presise kutt

  • Tåler høy periferihastighet for rask skjæring
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Diameter (Ø)

350 mm

Borehull

25,4 mm

Innvendig reduksjonsringdiameter

20 mm

Segmenthøyde

12 mm

Segmenttykkelse

3,2 mm

Maks. periferihastighet

0 mm/s

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger