HUSQVARNA ELITE-CUT S85
Husqvarna ELITE-CUT S85
ELITE-CUT S85 400MM
Art.-nr.
9501021651
EAN 7333377478916
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Elite-Cut™ S85 er en del av Gold-serien, og er spesielt utformet for å gi optimal skjæreytelse i asfalt, fersk betong og annet svært slipende materiale. Sagbladet har et beskyttelsessegment som hindrer slitasje på bladstammen.
Passer til materiale:
Asfalt, hard
Asfalt, myk
Asfaltoverlegg
Fersk betong
Passer til materiale:
Asfalt, hard
Asfalt, myk
Asfaltoverlegg
Fersk betong
- Elite-Cut™ S85 fra Gold-serien gir optimal skjæreytelse i asfalt, fersk betong og annet svært slipende materiale
- Beskyttelsessegment hindrer slitasje på bladstammen
- Passer maskiner med standard borehull og kan tilpasses med reduksjonsring
- Høy segmenthøyde for lang levetid
- Robust segmenttykkelse sikrer presise kutt
- Tåler høy periferihastighet for rask skjæring
Diameter (Ø) | 400 mm |
Borehull | 25.4 mm |
Innvendig reduksjonsringdiameter | 20 mm |
Segmenthøyde | 12 mm |
Segmenttykkelse | 3.2 mm |
Maks. periferihastighet | 0 mm/s |