Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

HUSQVARNA K1 PACE HUSQVARNA K1 PACE

Kappsag Husqvarna K1 PACE
HUSQVARNA K1 PACE

Art.-nr. 9501021525

EAN 7333377028760

Priser vises for kunden etter pålogging
HUSQVARNA K1 PACE HUSQVARNA K1 PACE

Art.-nr. 9501021525

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

K1 PACE er en høyeffektiv batteridrevet motorkapper som har kraften og ytelsen du forventer fra tilsvarende bensindrevne motorkappere.
Utstyrt med X-Halt™-bremsefunksjon for sikkerhet. Ergonomisk design med lav vibrasjon og god balanse. Null CO₂-utslipp under bruk. Innebygd tilkobling for sporing, driftstid og servicevarsler. Støtter trådløse oppdateringer (FOTA). Drives av Husqvarna PACE-batterisystemet for høy kraft og rask lading. Kompatibel med spesialdesignede batterisagblader. Egnet for betongrør, hageplater, lecablokker m.m.
MerknadKommer med sagblad
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

HUSQVARNA K1 PACE er ideell for effektiv og kraftfull kutting i bygge- og anleggsbransjen, både innendørs og utendørs, hvor man ønsker å unngå utslipp fra bensindrevne motorkappere.

Nominell spenning

93,6 V

Maks. kappskivediameter

145 mm

Maskinvekt med oppladbart batteri

12,1 kg

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
BATTERI HUSQVARNA B750X

BATTERI B750X PACE

Kraftig litium-ion batteri med høy spenning og stor kapasitet for langvarig bruk
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
LADER HUSQVARNA C1800X PACE

C1800X PACE LADER

Enkel i bruk med rask lading
x 1 Ant.
Diamantsagblad HUSQVARNA TACTI-CUT S35S PACE

TACTI-CUT S35S PACE 350MM

Diamantsagblad med stor diameter for presisjonskutting og lang holdbarhet.
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger