HUSQVARNA TACTI-CUT S35S PACE
Husqvarna TACTI-CUT S35S PACE
TACTI-CUT S35S PACE 350MM
Art.-nr.
9501021652
EAN 7392930880184
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
HUSQVARNA TACTI-CUT S35S PACE er en kraftig diamantskive med 350 mm diameter og 25.4 mm borehull, ideell for presise kutt. Med en segmenthøyde på 10 mm og tykkelse på 2.6 mm, sikrer den holdbarhet og effektivitet i arbeidet. Designet for K1 PACE maskinen.
- HUSQVARNA TACTI-CUT S35S PACE er en kraftig diamantskive som gir presise kutt
- Ideell for bruk med K1 PACE maskinen
- Stor diameter for effektiv kutting av større materialer
- Borehull som passer perfekt til standard maskiner
- Segmenthøyde som sikrer lang levetid og holdbarhet
- Optimal segmenttykkelse for balansert ytelse og effektivitet
- Designet for å oppnå maksimal periferihastighet, noe som gir raskere og mer effektive kutt
Diameter (Ø) | 350 mm |
Borehull | 25.4 mm |
Segmenthøyde | 10 mm |
Segmenttykkelse | 2.6 mm |
Maks. periferihastighet | 0 mm/s |