Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

HYDRAULIKKSLANGE 4 LAG

4-spiralslange 4ST (4SH)
HYDR,SLANGE 4/6 LAG 1 1/2 VIT R15 100.1

Art.-nr. 5973001124

EAN 4099618579523

Priser vises for kunden etter pålogging
HYDRAULIKKSLANGE 4 LAG

Art.-nr. 5973001124

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Høytrykkshydrauliske systemer for overføring av olje, drivstoff, luft og vann

Høy trykkmotstand



Slange av høy kvalitet i materiale og produksjon


Motstandsdyktig mot trykkstøt


  • Fire lags slange

  • syntetisk gummiolje, slitasje- og værbestandig god kvalitet.

  • Overgår kravene til standardene SAE 100 R15 / DIN 20023 / EN 856.

  • MSHA brannverngodkjenning

  • Fleksibel

  • Høy trykkmotstand

  • Kan brukes med både enkeltdeler og bevegelige koblinger
Merknad

Kan brukes på steder der en MSHA (Mining Safety and Health Administration) klassifisering er nødvendig, for eksempel i gruver.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

«Motstandsdyktig mot hydraulikkoljer, samt mineraloljer og biologiske polyglykol-baserte oljer, vann-/oljeemulsjoner og vann.


Driftstemperatur, hydraulikkoljer: –40 °C til +100 °C (–40 °F til +212 °F), sporadiske topper opptil +120 °C (+250 °F)


Polyglykololjer, vann-i-olje emulsjoner og vann: Opptil + 85 ° C (+ 185 ° F)»

Innvendig diameter i tommer

1-1/2 in

Innvendig diameter

38 mm

Utvendig diameter

52 mm

Driftstrykk

300 bar

Sprengtrykk

1200 bar

Bøyeradius

280 mm

Min./maks. temperaturbestandighet

-40 til 100 °C

Materiale på innvendig kjernelag

Syntetisk gummi

Materiale til forsterkningsinnsats

Four steel wire spiral

Materialet til det ytre laget

Synthetic natural rubber, MSHA approved

Farge på det utvendige laget

Svart

Rullengde

40 m

Vekt per meter

3,03 kg

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger