Halogenpære, Ultra Life, Osram
Halogenpære, kjøretøy, Ultra Life Osram
BILPÆRE H4 12V 55/60W ULTRA/LONGLIFE
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ekstra lang levetid
Opptil fire ganger så lang levetid som standard tilbehørslys
Lenger varighet
Lengre tid mellom bytting, økt pålitelighet og mer komfort
Typebeskrivelse | H4 |
Nominell spenning | 12 V |
Sokkelbetegnelse | P43t |
Nominell effekt | 60 W |
Effekt for andre spiralspole | 55 W |
Tilsvarer originalreservedelnummer | 64193ULT |