Halvautomatisk powerstarter
Halvautomatisk powerstarter for alle kjøretøy
POWERSTART 12V 800A

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Indikasjon på riktig polaritet med LED-lamper og egen AV-/PÅ-bryter (halvautomatisk)
- Beskyttelse mot strømtopper
- Kortslutningssikker, med overbelastningsvern
- Fullisolerte klemmer med myke, fleksible kabler
- Avmagnetisert tilkobling til og frakobling fra bilens kraftsystem
- LED-batteriets statusindikator
Booster for bruk med følgende batterityper:
- Åpne, våte, vedlikeholdsfrie, VRLA-, AGM-, GEL-, EFB- og EFB+-, kalsium-, litium- og NiCd-flybatterier
- Ikke for amerikanske lastebiler
Dekra-testet
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 32 Ah |
Maks. strømstyrke | 3100 A |
Nominell strømstyrke | 1200 A |
Trådtverrsnitt | 35 mm² |
Bredde x høyde x dybde | 200 x 430 x 230 mm |
Vekt | 18 kg |
Type oppladbart batteri/batteri | AGM-batteri |
Antall oppladbare batterier/batterier | 2 STK |
Materiale til hus | Plast |
Farge | Rød |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.