Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Hammer drill bit Plus Quadro-L

Hammer drill bit Plus Quadro-L
HAMMERBOR PLUSS ZEBRA QL Ø12MM L:165MM

Art.-nr. 0648071216

EAN 4099618400803

Priser vises for kunden etter pålogging
Hammer drill bit Plus Quadro-L

Art.-nr. 0648071216
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
The perfect solution for reinforcements and hard materials, featuring an innovative and symmetrical head geometry with four cutting edges and a new multi-zone conveyor helix with an optimised diameter
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Borehastighet (poengsystem)

3 av 4 punkter

Jevn drift (poengsystem)

4 av 4 punkter

Presisjon (punktsystem)

4 av 4 punkter

Forsterkningskraft (poengsystem)

4 av 4 punkter

Levetid (poengsystem)

4 av 4 punkter

Diameter (Ø)

12 mm

Lengde

165 mm

Arbeidslengde

110 mm

Antall kutt

4 STK

Antall spiraler

4 STK

Verktøyholder

SDS-Plus

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Adapter For verktøy med Plus tange til Max tange

OVERGANG FRA MAX HAN TIL PLUS HUN

For bruk av bor med SDS-Plus-innfestning på maskiner med SDS-max-innfestning
x 1 Ant.
Batteriborhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE

BATTERIBOREHAMMER ABH 18 COMPACT 2X5AH

Kompakt, kraftig, børsteløs batteriborhammer for middels til tung boring og lett meiselarbeid