Hammerbor Pluss Quadro-L for betong
Hammer drill bit Plus Quadro-L
HAMMERBOR PLUSS ZEBRA QL Ø8MM L:115MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Borehastighet (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Jevn drift (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Presisjon (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Forsterkningskraft (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Levetid (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Diameter (Ø) | 8 mm |
Lengde | 115 mm |
Arbeidslengde | 50 mm |
Antall kutt | 4 STK |
Antall spiraler | 4 STK |
Verktøyholder | SDS-Plus |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.