Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Hammerbor Max Quadro-L Vario

Hammerbor Max Quadro-L Vario
HAMMERBOR MAX QUADRO-L V Ø.24MM L.520MM

Art.-nr. 0647052452

EAN 4056807454856

Priser vises for kunden etter pålogging
Hammerbor Max Quadro-L Vario

Art.-nr. 0647052452
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
Den perfekte løsningen for armeringsjern og harde materialer, med et symmetrisk borspiss med fire skjæreegger og en kjerneforsterket Vario-transportør for effektiv fjerning av borermet.

Betydelig bedre kompatibilitet med forsterkninger


Den symmetriske 4 x 90 ° skjærekantgeometrien forhindrer at boret henger seg opp eller går av ved slag, f.eks. armeringsjern.



Betydelig raskere boring


Den avanserte borspissgeometrien og de asymmetrisk plasserte riller på eggen sikrer bedre kraftoverføring.



Perfekte boreegenskaper gjennom hele levetiden


Borspissgeometri som er skreddersydd til bordiameteren



Betraktelig bedre borehastighet og fjerning av støv, samt økt beskyttelse mot skader


Vario-spiraltransportør med støtte som innsnevrer foran og utvider på baksiden, samt skarpere vinkel på spiralenden sikrer redusert friksjon, høy stabilitet og maksimal overføring av slagenergi.



Optimal styring i borhullet


Bor med fire skjæreegger og diameteroptimalisert geometri for å sikre at boret styres perfekt inn i borhullet.



Nøyaktig punktboring


Den spesielle selvsentrerende borspissen gir høy presisjon ved punktboring.

Merknad

Armeringsjern kan bare gjennombores etter tillatelse fra en bygningsingeniør. Ved lange borelengder, forbores med et kort bor av samme diameter.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Diameter (Ø)

24 mm

Lengde

520 mm

Arbeidslengde

400 mm

Antall kutt

4 STK

Antall spiraler

4 STK

Borehastighet (poengsystem)

2 av 4 punkter

Jevn drift (poengsystem)

4 av 4 punkter

Presisjon (punktsystem)

4 av 4 punkter

Forsterkningskraft (poengsystem)

4 av 4 punkter

Levetid (poengsystem)

4 av 4 punkter

Verktøyholder

SDS-Max

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger