Hammerbor Plus Duo-S Vario
Hammerbor Plus Duo-S Vario
HAMMERBOR PLUS VARIO DUO Ø.6,0MM L.110MM
Art.-nr. 0648556011
EAN 4053479614083
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Betydelig raskere boring
En optimalisert spissgeometri og asymmetrisk plasserte riller på skjærflaten gir en forbedret fremdrift.
Optimal boreytelse med forsterkede riller
Forsterkede hardmetallelementer med betydelig større forsterkningskanter reduserer muligheten for at boret henger seg fast ved møte med armeringsjern og øker dermed motstandskraften.
Nøyaktig boring
takket være spesielt selvsentrerende borspiss.
Betraktelig bedre borehastighet og fjerning av støv, samt økt beskyttelse mot skader
Vario-spiraltransportør med kjerneforsterkning og støtte som innsnevrer foran og utvider på baksiden, samt skarpere vinkel på spiralenden sikrer redusert friksjon, høy stabilitet og maksimal overføring av slagenergi.
Armeringsjern kan bare gjennombores etter tillatelse fra en bygningsingeniør. Ø 4,8 og 6,3: Spesialbor for monteringssystem med SFS-pigg. Ved lange borelengder, forbores med et kort bor av samme diameter.
Borehastighet (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Jevn drift (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Presisjon (punktsystem) | 2 av 4 punkter |
Forsterkningskraft (poengsystem) | 1 av 4 punkter |
Levetid (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Diameter (Ø) | 6 mm |
Lengde | 110 mm |
Arbeidslengde | 50 mm |
Antall kutt | 2 STK |
Antall spiraler | 2 STK |
Verktøyholder | SDS-Plus |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.