Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Hammerbor Plus Duo-S Vario - HAMMERBOR PLUS VARIO DUO D8,0MM L110MM Hammerbor Plus Duo-S Vario - HAMMERBOR PLUS VARIO DUO D8,0MM L110MM Hammerbor Plus Duo-S Vario - HAMMERBOR PLUS VARIO DUO D8,0MM L110MM Hammerbor Plus Duo-S Vario - HAMMERBOR PLUS VARIO DUO D8,0MM L110MM Hammerbor Plus Duo-S Vario - HAMMERBOR PLUS VARIO DUO D8,0MM L110MM
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/hemy5vW19J0

Hammerbor Plus Duo-S Vario - HAMMERBOR PLUS VARIO DUO D8,0MM L110MM - 1
Hammerbor Plus Duo-S Vario - HAMMERBOR PLUS VARIO DUO D8,0MM L110MM - 2
Hammerbor Plus Duo-S Vario - HAMMERBOR PLUS VARIO DUO D8,0MM L110MM - 3
Hammerbor Plus Duo-S Vario - HAMMERBOR PLUS VARIO DUO D8,0MM L110MM - 4
Hammerbor Plus Duo-S Vario - HAMMERBOR PLUS VARIO DUO D8,0MM L110MM - 5

Hammerbor Plus Duo-S Vario

Hammerbor Plus Duo-S Vario
HAMMERBOR PLUS VARIO DUO D8,0MM L110MM

Art.-nr. 0648558011

EAN 4053479613079

Priser vises for kunden etter pålogging
Hammerbor Plus Duo-S Vario

Art.-nr. 0648558011

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 2 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Solid hammerbor med aggressivt skjærehode med to kuttere, sentreringspunkt og Vario-spiraltransportør med kjerneforsterkning for en betydelig bedre borehastighet. Optimalisert for batteriborhammere.

Betydelig raskere boring


En optimalisert spissgeometri og asymmetrisk plasserte riller på skjærflaten gir en forbedret fremdrift.



Optimal boreytelse med forsterkede riller


Forsterkede hardmetallelementer med betydelig større forsterkningskanter reduserer muligheten for at boret henger seg fast ved møte med armeringsjern og øker dermed motstandskraften.



Nøyaktig boring


takket være spesielt selvsentrerende borspiss.



Betraktelig bedre borehastighet og fjerning av støv, samt økt beskyttelse mot skader


Vario-spiraltransportør med kjerneforsterkning og støtte som innsnevrer foran og utvider på baksiden, samt skarpere vinkel på spiralenden sikrer redusert friksjon, høy stabilitet og maksimal overføring av slagenergi.

Merknad

Armeringsjern kan bare gjennombores etter tillatelse fra en bygningsingeniør. Ø 4,8 og 6,3: Spesialbor for monteringssystem med SFS-pigg. Ved lange borelengder, forbores med et kort bor av samme diameter.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Borehastighet (poengsystem)

4 av 4 punkter

Jevn drift (poengsystem)

2 av 4 punkter

Presisjon (punktsystem)

2 av 4 punkter

Forsterkningskraft (poengsystem)

1 av 4 punkter

Levetid (poengsystem)

2 av 4 punkter

Diameter (Ø)

8 mm

Lengde

110 mm

Arbeidslengde

50 mm

Antall kutt

2 STK

Antall spiraler

2 STK

Verktøyholder

SDS-Plus

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Adapter For verktøy med Plus tange til Max tange

OVERGANG FRA MAX HAN TIL PLUS HUN

For bruk av bor med SDS-Plus-innfestning på maskiner med SDS-max-innfestning