Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Hammerbor Quadro-S Max 4-spiral

Hammerbor Quadro-S Max 4-spiral
HAMMERBOR 2 -SKJÆRS MAX 12 X 340MM

Art.-nr. 0647701234
EAN 4045727115176

Priser vises for kunden etter pålogging
Hammerbor Quadro-S Max 4-spiral

Art.-nr. 0647701234
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
Solid hammerbor med X-formet hodegeometri og transportør med fire spiraler for rask boring med betydelig jevnere kjøring og bedre presisjon sammenlignet med vanlige bor med hode med to skjære.

Ingen fastkiling


Takket være geometrien med fire skjær er det mindre sannsynlig at dette boret kliler seg fast når det treffer på armering.



Nøyaktig punktboring


Den spesielle selvsentrerende borspissen gir presisjon ved punktboring.



Bedre nøyaktighet


Dette er et resultat av at de fire skjærene på borhodet er bedre plassert i borehullet, i tillegg til de fire spiralene for støvfjerning og den mindre friksjonsflaten. Transportøren med fire spiraler og høyt volum sikrer rask transport av borestøv.

Merknad

Merk: Ved lange borlengder, forbor med et kort bor av samme diameter.

Jernarmeringer kan bare gjennombores med tillatelse fra en bygningsingeniør.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Diameter (Ø)

12 mm

Lengde

340 mm

Arbeidslengde

200 mm

Antall kutt

2 STK

Antall spiraler

4 STK

Borehastighet (poengsystem)

3 av 4 punkter

Jevn drift (poengsystem)

3 av 4 punkter

Presisjon (punktsystem)

2 av 4 punkter

Forsterkningskraft (poengsystem)

2 av 4 punkter

Levetid (poengsystem)

2 av 4 punkter

Verktøyholder

SDS-Max

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger