Hammerhodeskrue WAPS
Bolt med T-hode i stål
HAMHDBLT-WAPS-ST-(ZN)-M8X20
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Bryter opp det anodiserte laget og skaper en sikker og elektrisk ledende forbindelse
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflate | Sinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Profiltype | B |
Gjengetype x nominell diameter (M) | M8 |
Bredde (b1) | 19 mm |
Tykkelse (b2) | 8,5 mm |
Lengde (l1) | 20 mm |
Skafthøyde (h1) | 3,0 mm |
Rillebredde (N) | 10 mm |
Gjengetype | Metriske gjenger |