Håndgjengetapp, andre tappesett HSS DIN 352
Håndgjengetapp HSS DIN 352 mellomtapp
GJENGETAPP HÅND MELLOMT. DIN 352-HSS-M10
Art.-nr. 06402 10
EAN 4011231532044
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Standarder | DIN 352 |
Gjengetype x nominell diameter | M10 |
Stigning | 1,5 mm |
Lengde | 70 mm |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 24 mm |
Skaftdiameter | 7 mm |
Størrelse på firkant | 5,5 mm |
Kjernehulldiameter | 8,5 mm |
Materiale | HSS |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.