Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Håndgjengetapp, andre tappesett HSS DIN 352

Håndgjengetapp HSS DIN 352 mellomtapp
GJENGETAPP HÅND MELLOMT. DIN 352-HSS-M3

Art.-nr. 06402 3

EAN 4011231532198

Priser vises for kunden etter pålogging
Håndgjengetapp, andre tappesett HSS DIN 352

Art.-nr. 06402 3
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
Med fasong D for å lage metriske ISO-standardgjenger for hånd i samsvar med DIN13 i gjennomgående hull og blindhull i stål, ikke-jernholdige metaller og støpejernsmaterialer, opp til en styrke på 800 N/mm²
MerknadSpisstapper og sluttapper kreves i tillegg for å lage hele gjenger
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Standarder

DIN 352

Gjengetype x nominell diameter

M3

Stigning

0,5 mm

Lengde

40 mm

Gjengelengde (metriske gjenger)

11 mm

Skaftdiameter

3,5 mm

Størrelse på firkant

2,7 mm

Kjernehulldiameter

2,50 mm

Materiale

HSS

Gjengetype

Metriske gjenger

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Svingjern DIN 1814 Performance, justerbar

SVINGJERN F.GJENGETAPP SZ1-(M1-10) ZEBRA

Performance svingjern for monteringsverktøy, med firkantet maskinchuck i henhold til DIN 10 og ny forsterket kropp samt riflede håndtak for svært høy belastning.
x 1 Ant.
Svingjern DIN 1814 Performance, justerbar

SVINGJERN F.GJENGETAPP SZ2-(M4-12) ZEBRA

Performance svingjern for monteringsverktøy, med firkantet maskinchuck i henhold til DIN 10 og ny forsterket kropp samt riflede håndtak for svært høy belastning.
x 1 Ant.
Svingjern DIN 1814 Performance, justerbar

SVINGJERN F.GJENGETAPP SZ3-(M5-20) ZEBRA

Performance svingjern for monteringsverktøy, med firkantet maskinchuck i henhold til DIN 10 og ny forsterket kropp samt riflede håndtak for svært høy belastning.
x 1 Ant.
Svingjern DIN 1814 Performance, justerbar

SVINGJERN F.GJENGETAPP SZ5-(M12-33)ZEBRA

Performance svingjern for monteringsverktøy, med firkantet maskinchuck i henhold til DIN 10 og ny forsterket kropp samt riflede håndtak for svært høy belastning.
x 1 Ant.
Bore- og skjæreskum CUT+COOL CUT+COOL

BOR- OG SKJÆRSKUM PERFECT SPRAY 400 ML

Høyaktivt skjærskum med høy ytelse for alt maskinarbeid.
Bore- og skjæreolje CUT+COOL Perfect

BOR- OG SKJÆROLJE PERFECT SPRAY 400ML

Skjæreolje med høy ytelse for de tyngste bearbeidinger på metall og høyere skjærehastigheter
Bore- og skjærepasta CUT+COOL Perfect

BOR- OG SKJÆRPASTA PERFECT 500 G

Optimale resultater og sikkerhet for alle materialer og bruksområder