Håndgjengetapp, andre tappesett HSS DIN 352
Håndgjengetapp HSS DIN 352 mellomtapp
GJENGETAPP HÅND MELLOMT. DIN 352-HSS-M4
Art.-nr. 06402 4
EAN 4011231532211
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Standarder | DIN 352 |
Gjengetype x nominell diameter | M4 |
Stigning | 0,7 mm |
Lengde | 45 mm |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 13 mm |
Skaftdiameter | 4,5 mm |
Størrelse på firkant | 3,4 mm |
Kjernehulldiameter | 3,30 mm |
Materiale | HSS |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.