Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Håndgjengetapp, andre tappesett HSS DIN 352

Håndgjengetapp HSS DIN 352 mellomtapp
GJENGETAPP HÅND MELLOMT. DIN 352-HSS-M5

Art.-nr. 06402 5

EAN 4011231532235

Priser vises for kunden etter pålogging
Håndgjengetapp, andre tappesett HSS DIN 352

Art.-nr. 06402 5
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
Med fasong D for å lage metriske ISO-standardgjenger for hånd i samsvar med DIN13 i gjennomgående hull og blindhull i stål, ikke-jernholdige metaller og støpejernsmaterialer, opp til en styrke på 800 N/mm²
MerknadSpisstapper og sluttapper kreves i tillegg for å lage hele gjenger
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Standarder

DIN 352

Gjengetype x nominell diameter

M5

Stigning

0,8 mm

Lengde

50 mm

Gjengelengde (metriske gjenger)

16 mm

Skaftdiameter

6 mm

Størrelse på firkant

4,9 mm

Kjernehulldiameter

4,20 mm

Materiale

HSS

Gjengetype

Metriske gjenger

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Svingjern DIN 1814 Performance, justerbar

SVINGJERN F.GJENGETAPP SZ1-(M1-10) ZEBRA

Performance svingjern for monteringsverktøy, med firkantet maskinchuck i henhold til DIN 10 og ny forsterket kropp samt riflede håndtak for svært høy belastning.
x 1 Ant.
Svingjern DIN 1814 Performance, justerbar

SVINGJERN F.GJENGETAPP SZ2-(M4-12) ZEBRA

Performance svingjern for monteringsverktøy, med firkantet maskinchuck i henhold til DIN 10 og ny forsterket kropp samt riflede håndtak for svært høy belastning.
x 1 Ant.
Svingjern DIN 1814 Performance, justerbar

SVINGJERN F.GJENGETAPP SZ5-(M12-33)ZEBRA

Performance svingjern for monteringsverktøy, med firkantet maskinchuck i henhold til DIN 10 og ny forsterket kropp samt riflede håndtak for svært høy belastning.
x 1 Ant.
Bore- og skjæreskum CUT+COOL CUT+COOL

BOR- OG SKJÆRSKUM PERFECT SPRAY 400 ML

Høyaktivt skjærskum med høy ytelse for alt maskinarbeid.
Bore- og skjæreolje CUT+COOL Perfect

BOR- OG SKJÆROLJE PERFECT SPRAY 400ML

Skjæreolje med høy ytelse for de tyngste bearbeidinger på metall og høyere skjærehastigheter
Bore- og skjærepasta CUT+COOL Perfect

BOR- OG SKJÆRPASTA PERFECT 500 G

Optimale resultater og sikkerhet for alle materialer og bruksområder
Svingjern DIN 1814 Performance, justerbar

SVINGJERN F.GJENGETAPP SZ3-(M5-20) ZEBRA

Performance svingjern for monteringsverktøy, med firkantet maskinchuck i henhold til DIN 10 og ny forsterket kropp samt riflede håndtak for svært høy belastning.