Håndgjengetapp, andre tappesett HSS DIN 352
Håndgjengetapp HSS DIN 352 mellomtapp
GJENGETAPP HÅND MELLOMT. DIN 352-HSS-M8
Art.-nr. 06402 8
EAN 4011231532280
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Standarder | DIN 352 |
Gjengetype x nominell diameter | M8 |
Stigning | 1,25 mm |
Lengde | 63 mm |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 22 mm |
Skaftdiameter | 6 mm |
Størrelse på firkant | 4,9 mm |
Kjernehulldiameter | 6,80 mm |
Materiale | HSS |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.