Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Håndgjengetapp, sluttapp HSS DIN 352

Håndgjengetapp, HSS DIN 352, plugg
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M3

Art.-nr. 06403 3

EAN 4011231532457

Priser vises for kunden etter pålogging
Håndgjengetapp, sluttapp HSS DIN 352

Art.-nr. 06403 3
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
Med fasong C for å lage metriske ISO-standardgjenger for hånd i samsvar med DIN13 i gjennomgående hull og blindhull i stål, ikke-jernholdige metaller og støpejernsmaterialer, opp til en styrke på 800 N/mm²
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

InstruksjonerSpisstapper og sluttapper kreves i tillegg for å lage fullverdige gjenger

Standarder

DIN 352

Gjengetype x nominell diameter

M3

Stigning

0,5 mm

Lengde

40 mm

Gjengelengde (metriske gjenger)

11 mm

Skaftdiameter

3,5 mm

Størrelse på firkant

2,7 mm

Kjernehulldiameter

2,5 mm

Materiale

HSS

Gjengetype

Metriske gjenger

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger