Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Håndgjengetapp, sluttapp HSS DIN 352

Håndgjengetapp, HSS DIN 352, plugg
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M5

Art.-nr. 06403 5

EAN 4011231532495

Priser vises for kunden etter pålogging
Håndgjengetapp, sluttapp HSS DIN 352

Art.-nr. 06403 5
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
Med fasong C for å lage metriske ISO-standardgjenger for hånd i samsvar med DIN13 i gjennomgående hull og blindhull i stål, ikke-jernholdige metaller og støpejernsmaterialer, opp til en styrke på 800 N/mm²
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

InstruksjonerSpisstapper og sluttapper kreves i tillegg for å lage fullverdige gjenger

Standarder

DIN 352

Gjengetype x nominell diameter

M5

Stigning

0,8 mm

Lengde

50 mm

Gjengelengde (metriske gjenger)

16 mm

Skaftdiameter

6 mm

Størrelse på firkant

4,9 mm

Kjernehulldiameter

4,2 mm

Materiale

HSS

Gjengetype

Metriske gjenger

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger