Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Håndgjengetappesett, HSS DIN 2181

Håndgjengetapp, HSS DIN 2181-konus
GJENGETAPP HÅND MELLOM.DIN 2181-HSS-M18X

Art.-nr. 064211815
EAN 4011231533317

Priser vises for kunden etter pålogging
Håndgjengetappesett, HSS DIN 2181

Art.-nr. 064211815
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
Spisstapp for metriske ISO-fingjenger for hånd i samsvar med DIN13 i gjennomgående hull og blindhull i stål, ikke-jernholdige metaller og støpejernsmaterialer med en styrke på opptil 800 N/mm².
MerknadMan trenger en tredje tapp for å produsere en komplett gjenge.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Standarder

DIN 2181

Gjengetype x nominell diameter

MF18

Stigning

1,5 mm

Lengde

80 mm

Gjengelengde (metriske gjenger)

22 mm

Skaftdiameter

14 mm

Størrelse på firkant

11 mm

Kjernehulldiameter

16,5 mm

Materiale

HSS

Gjengetype

Metriske fingjenger

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Svingjern DIN 1814 Performance, justerbar

SVINGJERN F.GJENGETAPP SZ1-(M1-10) ZEBRA

Performance svingjern for monteringsverktøy, med firkantet maskinchuck i henhold til DIN 10 og ny forsterket kropp samt riflede håndtak for svært høy belastning.
x 1 Ant.
Svingjern DIN 1814 Performance, justerbar

SVINGJERN F.GJENGETAPP SZ2-(M4-12) ZEBRA

Performance svingjern for monteringsverktøy, med firkantet maskinchuck i henhold til DIN 10 og ny forsterket kropp samt riflede håndtak for svært høy belastning.
x 1 Ant.
Svingjern DIN 1814 Performance, justerbar

SVINGJERN F.GJENGETAPP SZ3-(M5-20) ZEBRA

Performance svingjern for monteringsverktøy, med firkantet maskinchuck i henhold til DIN 10 og ny forsterket kropp samt riflede håndtak for svært høy belastning.
x 1 Ant.
Svingjern DIN 1814 Performance, justerbar

SVINGJERN F.GJENGETAPP SZ5-(M12-33)ZEBRA

Performance svingjern for monteringsverktøy, med firkantet maskinchuck i henhold til DIN 10 og ny forsterket kropp samt riflede håndtak for svært høy belastning.
x 1 Ant.
Bore- og skjæreskum CUT+COOL

BOR- OG SKJÆRSKUM PERFECT SPRAY 400 ML

Høyaktivt skjærskum med høy ytelse for alt maskinarbeid.
Skjære- og boreolje CUT+COOL Perfect

BOR- OG SKJÆROLJE PERFECT SPRAY 400ML

Skjæreolje med høy ytelse for de tyngste bearbeidinger på metall og høyere skjærehastigheter
Bore- og skjærepasta CUT+COOL PERFECT

BOR- OG SKJÆRPASTA PERFECT 500 G

Optimale resultater og sikkerhet for alle materialer og bruksområder