Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Håndgjengetappesett, konisk tappesett HSS DIN 352

Håndgjengetapp HSS DIN 352-konus
HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M6

Art.-nr. 06401 6
EAN 4011231531993
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
Standarder

DIN 352

Gjengetype x nominell diameter

M6

Stigning

1,0 mm

Lengde

56 mm

Gjengelengde (metriske gjenger)

19 mm

Skaftdiameter

6 mm

Størrelse på firkant

4,9 mm

Kjernehulldiameter

5,0 mm

Materiale

HSS

Gjengetype

Metriske gjenger

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Svingjern DIN 1814 Performance, justerbar

SVINGJERN F.GJENGETAPP SZ1-(M1-10) ZEBRA

Performance svingjern for monteringsverktøy, med firkantet maskinchuck i henhold til DIN 10 og ny forsterket kropp samt riflede håndtak for svært høy belastning.
x 1 Ant.
Svingjern DIN 1814 Performance, justerbar

SVINGJERN F.GJENGETAPP SZ2-(M4-12) ZEBRA

Performance svingjern for monteringsverktøy, med firkantet maskinchuck i henhold til DIN 10 og ny forsterket kropp samt riflede håndtak for svært høy belastning.
x 1 Ant.
Svingjern DIN 1814 Performance, justerbar

SVINGJERN F.GJENGETAPP SZ3-(M5-20) ZEBRA

Performance svingjern for monteringsverktøy, med firkantet maskinchuck i henhold til DIN 10 og ny forsterket kropp samt riflede håndtak for svært høy belastning.
x 1 Ant.
Svingjern DIN 1814 Performance, justerbar

SVINGJERN F.GJENGETAPP SZ5-(M12-33)ZEBRA

Performance svingjern for monteringsverktøy, med firkantet maskinchuck i henhold til DIN 10 og ny forsterket kropp samt riflede håndtak for svært høy belastning.
x 1 Ant.
Bore- og skjæreskum CUT+COOL

BOR- OG SKJÆRSKUM PERFECT SPRAY 400 ML

Høyaktivt skjærskum med høy ytelse for alt maskinarbeid.
Skjære- og boreolje CUT+COOL Perfect

BOR- OG SKJÆROLJE PERFECT SPRAY 400ML

Skjæreolje med høy ytelse for de tyngste bearbeidinger på metall og høyere skjærehastigheter
Bore- og skjærepasta CUT+COOL PERFECT

BOR- OG SKJÆRPASTA PERFECT 500 G

Optimale resultater og sikkerhet for alle materialer og bruksområder