Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Håndholdt batterisirkelsag for metall MHKS 28-A

Batteridrevet sirkelsag for metall MHKS 28-A
METALL SIRKELSAG BATTERI MHKS 28-A SOLO

Art.-nr. 570080201
EAN 4053479672694

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Effektiv håndholdt 28V batterisirkelsag for metall. Velg batterikapasiteten du trenger med PICK YOUR POWER

Lett batteri med høy ytelse uten minneeffekt


Litium-ionteknologi



Kontinuerlig overvåking av batterikapasiteten


Praktisk batterinivåindikator på batteriet



Redusert risiko for personskader


Motorbremsen stopper sagbladet raskt når bryteren slippes.



Enkelt og raskt sagbladbytte


Spindellås



Maskinen passer godt i hånden og gjør det enkelt å arbeide


Kompakt og ergonomisk design med mykt grep



Gir alt det lyset du trenger når du jobber


Integrert LED på beskyttelsesdeksel

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell spenning

28 V/DC

Maks. tomgangsturtall

3200 tr/min

Egnet for bordiameter

20 mm

Sagbladdiameter

174 mm

Maks. kuttedybde ved 90 grader

61 mm

Maskinvekt med oppladbart batteri

4,2 kg

Antall oppladbare batterier/batterier

0 STK

Kapasitet for oppladbart batteri/batteri

0 Ah

Håndholdt batterisirkelsag for metall MHKS 28-A inkludert:
1 x
Sirkelsagblad i metall For MHKS 28-A batteridrevet håndholdt sirkelsag i metall

SIRKELSAGBLAD F.METALL HM 174X52X20 52T

Beskrivelse: For mobil bruk, spesielt for batteridrevne håndholdte sirkelsager
Antall: 1 x
Tom koffert f/batteri sirkelsag HKS 28-A
1 x
Tom koffert f/batteri sirkelsag HKS 28-A

CASE-EMPTY-(HKS28-A)

Antall: 1 x
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
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
Pris per pakningsenhet (VE):
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
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Batterisett LI-28 V, med lader og to batterier

KIT, LADER MED 2 STK 28V/5AH BATTERIER

To kraftige, robuste batterier og en lader i hver boks.
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
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
Pris per pakningsenhet (VE):
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
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger