Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Håndholdt varmluftsblåser DW 3000

Varmluftsverktøy DW 3000, Sievert
SIEVERT DW3000 EL VARMLUFTBRENNER

Art.-nr. 0984930001
EAN 4061975769077

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Lett og ergonomisk håndholdt varmluftsblåser sikrer behagelig og effektivt arbeid.

Nøyaktig kontroll


Den nyutviklede elektronikken gir svært nøyaktig kontroll over luftstrømmen og temperaturen.



Lengre levetid


Den børsteløse motoren sikrer lang levetid for maskinen.



Komfortabel


Lav vekt og håndtak gir komfortabel og ergonomisk arbeid.



Justerbar luftstrøm


Tretrinns justerbar luftstrøm gjør at maskinen kan justeres til alle bruksområder.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Sveising av termoplastisk taktekkings- og tetningsmembraner for flate tak, foliesveising i hagearbeid og landskapsarbeid for tetning, sveising av bannere og lastebilpresenninger, sveising av PVC-gulv, oppvarming av plastdeler og folier av alle slag, forming av plast

Nominell spenning

230 V

Frekvens

60 Hz

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse 0

Effektopptak

2000 W

Min./maks. viftetemperatur

100 til 600 °C

Min./maks. luftstrøm

310-370 l/min

Farge

Svart-grå

Lengde

330 mm

Reservedeler for dette produktet:
Varmluftsverktøy Sievert DW3000

VARMEELEMENT 230W F. SIEVERT DW3000

Profesjonelt varmluftverktøy for sveising av belegg
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger